Motion
3140032
Pâte pour assemblage de métal MOLYKOTE G-N - 500 g - Noir - 12x1
N° D’ARTICLE MI19553771
N° MFR3140032
Prix168.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pâte pour assemblage de métal MOLYKOTE G-N - 500 g - Noir - 12x1
N° D’ARTICLE MI19553771
N° MFR3140032
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
Prix168.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3140032 ASSEMBLAGE DE MÉTAL MOLYKOTE G-N PASSÉ
  • Excellente protection contre l’usure de contact et la corrosion
  • Prolonger la durée de vie
  • Faible friction
  • Lubrifier au-delà du point de rendement de la plupart des métaux dans les applications limites, réduisant l’usure et aidant à prévenir le grippage, l’adhérence et la friction excessive
  • Facilite le rodage et réduit la force de friction et les dommages à la surface
  • Un faible coefficient de friction permet une conversion efficace de la force de serrage en force de maintien; réduit la force requise pour le démontage des fixations filetées