Aperçu
- Adhésif/scellant en une partie
- Durcissement à température ambiante lorsqu’exposé à l’humidité dans l’air
- Système de durcissement à l’alkyle
- Consistance de pâte sans affaissement
- Facile à appliquer
- Durcit en un caoutchouc robuste et flexible
- Excellente adhérence sur de nombreux substrats
- Stable et flexible de -40°F à 356°F (-40°C à 180°C)
- Approuvé pour la norme ferroviaire EN 45545-2, HL1(R22), HL2(R23, HL3(R24)