Motion
4WPHS015PE25AA42

BALDOR ELECTRIC COMPANY
4WPHS015PE25AA42

Moteur vertical à arbre creux - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V/460 V, châssis 254TP , logement WPI
N° D’ARTICLE MI19599361
N° MFR4WPHS015PE25AA42
Prix5,569.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
4WPHS015PE25AA42

Moteur vertical à arbre creux - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V/460 V, châssis 254TP , logement WPI
N° D’ARTICLE MI19599361
N° MFR4WPHS015PE25AA42
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
Prix5,569.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254TP
  • Longueur totale
    28.1000 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    485 lb

Détails

  • Type de boîtier
    WPI (type protégé contre les intempéries I)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP23
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V/460 V
  • Classe de conception NEMA
    NEMA
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
4WPHS015PE25AA42 15HP,1800RPM,3PH,60HZ,