Motion
2S300HD
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces en acier inoxydable de 3 po, usage intensif
N° D’ARTICLE MI19667142
N° MFR2S300HD
Prix307.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces en acier inoxydable de 3 po, usage intensif
N° D’ARTICLE MI19667142
N° MFR2S300HD
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
Prix307.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Longueur de vis
    1.2500 po
  • Taille de la vis
    1/2-20 x 1-1/4
  • Poids
    2.67 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Service intensif
  • CUP_NON
    662786044281

Aperçu

Description du fabricant
2S300HD PINCE FENDUE 3IN SS 2PC