Motion
2LM030HDK
Colliers d’arbre métriques en acier 30mm , pince fendue en deux pièces avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI19667235
N° MFR2LM030HDK
Prix55.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier 30mm , pince fendue en deux pièces avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI19667235
N° MFR2LM030HDK
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
Prix55.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Service intensif
  • CUP_NON
    662786044601

Aperçu

Description du fabricant
2LM030HDK COLLIER DE TIGE EN ACIER DE 30MM MM