Motion
2SM030HD
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 30mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19667244
N° MFR2SM030HD
Prix67.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 30mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19667244
N° MFR2SM030HD
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
Prix67.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Service intensif
  • CUP_NON
    662786044700

Aperçu

Description du fabricant
2SM030HD COLLIERS D'ARBRE DE 30MM SS