Motion
5SM020020
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 20mm x 20mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667814
N° MFR5SM020020
Prix136.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 20mm x 20mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667814
N° MFR5SM020020
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
Prix136.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 16 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 1.0 x 16 mm
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020377

Aperçu

Description du fabricant
5SM020020 20MM X 20MM SS MM RIGIDE