Motion
32S114PC
1-11/12" Stainless Steel Pipe Collars Two-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19668181
N° MFR32S114PC
Prix59.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-11/12" Stainless Steel Pipe Collars Two-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19668181
N° MFR32S114PC
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
Prix59.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9167 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786029912

Aperçu

Description du fabricant
32S114PC COLLIER D'ARBRE DE TUYAU 1-11/12IN SS