Motion
WC2S008
1/2" Stainless Steel Wrenching Collars Two-Piece Split Clamp-Type Inch Sizes
N° D’ARTICLE MI19668257
N° MFRWC2S008
Prix40.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2" Stainless Steel Wrenching Collars Two-Piece Split Clamp-Type Inch Sizes
N° D’ARTICLE MI19668257
N° MFRWC2S008
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
Prix40.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Longueur de vis
    0.5000 po
  • Taille de la vis
    8-32 x 1/2
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786032691

Aperçu

Description du fabricant
WC2S008 1/2IN SS COLLIER D'ARBRE DE SERRAGE