Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette0.1875 po
- Diamètre extérieur1.3130 po
- Longueur de vis0.6250 po
- Taille de la vis10-32 x 1/2
- Poids0.10 lb
Détails
- FinitionPlaqué chrome
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse
- Matériau de la visAcier inoxydable 18-8
- StyleProfil bas
- CUP_NON662786038358