Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del acoplamiento14.3700 pulg.
- Distancia entre ejes8.8000 pulg.
- Código de tamaño del acoplamiento del fluido320
- Diámetro máximo del orificio2-3/4 (llave rectangular) pulg., 2-3/8 (llave cuadrada) pulg.
- Código de tamaño del acoplamiento del eje1015
- Peso174.60 lb
Detalles
- Tipo de llenadoSin retardo
- Tipo de fluidoAceite
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.1800 rpm
- Tipo de montajeAcoplamiento del engranaje
- SerieHFN10
- UPC_NO782934020810
Descripción general
Descripción del fabricante
320 HFN 10 FLUIDO CPLG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.