Motion
TT 370HFN20B FLUID CPLG SIN ENGRANAJE CPLG

FALK
TT 370HFN20B FLUID CPLG W/O GEAR CPLG

Acoplamiento de fluido True Torque - Tamaño: 370, 16.7300 pulg. de D.E., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje de acoplamiento de engranaje, Serie HFN20
Artículo MI #01018642
No. Fabricante TT 370HFN20B FLUID CPLG W/O GEAR CPLG
Precio23,588.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
TT 370HFN20B FLUID CPLG W/O GEAR CPLG

Acoplamiento de fluido True Torque - Tamaño: 370, 16.7300 pulg. de D.E., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje de acoplamiento de engranaje, Serie HFN20
Artículo MI #01018642
No. Fabricante TT 370HFN20B FLUID CPLG W/O GEAR CPLG
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
Su precio$23,588.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del acoplamiento
    16.7300 pulg.
  • Distancia entre ejes
    9.9400 pulg.
  • Código de tamaño del acoplamiento del fluido
    370
  • Diámetro máximo del orificio
    3-5/8 (llave cuadrada) pulg., 4 (llave rectangular) pulg.
  • Código de tamaño del acoplamiento del eje
    1025
  • Peso
    174.60 lb

Detalles

  • Tipo de llenado
    Sin retardo
  • Tipo de fluido
    Aceite
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Acoplamiento del engranaje
  • Serie
    HFN20
  • UPC_NO
    782934020872

Descripción general

Descripción del fabricante
370 HFN 20 FLUIDO CPLG

También puede gustarle

Los clientes también compraron