Motion
R-7210-PR
Rueda rígida neumática de doble rueda - Capacidad de 960 lb, 10 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 3.40/3.00-5
Artículo MI #01063564
No. Fabricante R-7210-PR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda rígida neumática de doble rueda - Capacidad de 960 lb, 10 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 3.40/3.00-5
Artículo MI #01063564
No. Fabricante R-7210-PR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3.5000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Altura de montaje
    12.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Altura total
    12.5000 pulg.
  • Tamaño del neumático
    3.40/3.00-5
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Ancho de rueda
    11.7500 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    100 psi
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    600 a 999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rueda doble
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    960 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Calificación de capas
    4(B)
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Color de la rueda
    Neumático negro sobre borde blanco
  • Dureza de la rueda
    60A
  • Material de la rueda
    Goma
  • Tipo de material de rueda
    Goma
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
R-7210-PR RUEDA NEUMÁTICA RÍGIDA DE 7200 10"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron