Motion
MT4734201
MORSE ® Cutting Tools Pully Tap - Serie 2082 , macho de roscar manual, material de acero de alta velocidad, acabado brillante, tamaño de rosca 1/4 – 20 , 4 canales
Artículo MI #01066914
No. Fabricante MT4734201
Precio72.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Pully Tap - Serie 2082 , macho de roscar manual, material de acero de alta velocidad, acabado brillante, tamaño de rosca 1/4 – 20 , 4 canales
Artículo MI #01066914
No. Fabricante MT4734201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$72.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 20

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    2082
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
34201 2082 POLEA 1/4-20 X 6 ACEITE