Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-3/4 pulg.
- Diámetro de extremo grande1.553 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del mango1-5/16 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño1.4440 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie2116