Motion
401.DBZ.HUBEX RB RMKD

REXNORD INC
401.DBZ.HUBEX RB RMKD

Thomas® Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 401, Stock rugoso, Flg OD: 10.69 pulg., Material de acero
Artículo MI #01091562
No. Fabricante 401.DBZ.HUBEX RB RMKD
Precio4,206.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
401.DBZ.HUBEX RB RMKD

Thomas® Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 401, Stock rugoso, Flg OD: 10.69 pulg., Material de acero
Artículo MI #01091562
No. Fabricante 401.DBZ.HUBEX RB RMKD
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
Precio4,206.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    401
  • Brida exterior Diámetro  
    10.69 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    6.63 pulg.
  • Peso
    54.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    916121
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    DBZ
  • Capacidad de par
    150 pies-libras
  • UPC_NO
    698210676490

Descripción general

Descripción del fabricante
916121 401.DBZ.HUBEX RB