Motion
163.DBZ.CMBRA SD

REXNORD INC
163.DBZ.CMBRA SD

Thomas® Ensamblaje dividido con acoplamiento cerrado - Tamaño 163 Cplg, Tipo dividido con acoplamiento cerrado, Material de acero
Artículo MI #01147351
No. Fabricante 163.DBZ.CMBRA SD
Precio1,091.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
163.DBZ.CMBRA SD

Thomas® Ensamblaje dividido con acoplamiento cerrado - Tamaño 163 Cplg, Tipo dividido con acoplamiento cerrado, Material de acero
Artículo MI #01147351
No. Fabricante 163.DBZ.CMBRA SD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,091.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    4.56 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    163
  • Distancia entre Ejes  
    1.78 pulg.
  • Peso
    3.14 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cerrar división acoplada
  • Material del disco
    Acero inoxidable
  • Forma del disco
    Ronda
  • Incluye
    Arandela
  • Número de catálogo del fabricante
    514455
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    DBZ
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1700 pulg-lb
  • UPC_NO
    698210026707

Descripción general

Descripción del fabricante
514455 163.DBZ.CMBRA SD