Motion
451.DBZ.CMBRA SD

REXNORD INC
451.DBZ.CMBRA SD

Thomas® Ensamblaje dividido con acoplamiento cerrado - Tamaño 451 Cplg, Tipo dividido con acoplamiento cerrado, Material de acero
Artículo MI #01147514
No. Fabricante 451.DBZ.CMBRA SD
Precio13,063.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
451.DBZ.CMBRA SD

Thomas® Ensamblaje dividido con acoplamiento cerrado - Tamaño 451 Cplg, Tipo dividido con acoplamiento cerrado, Material de acero
Artículo MI #01147514
No. Fabricante 451.DBZ.CMBRA SD
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
Su precio$13,063.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    12.13 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    451
  • Distancia entre Ejes  
    5.28 pulg.
  • Peso
    87.00 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cerrar división acoplada
  • Incluye
    Arandela
  • Número de catálogo del fabricante
    414522
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    DBZ
  • UPC_NO
    698210676728

Descripción general

Descripción del fabricante
414522 451.DBZ.CMBRA SD