Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango5-1/4 pulg.
- Tamaño hexagonal1/4 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 7/32 pulg.
- Tamaño hexagonal máximo3/8 pulg.
- Tamaño hexagonal mínimo3/16 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• Caja de acero cromado de 5-1/4 in de longitud • Puntas de óxido negro de 2-7/16 in a 3-1/4 in de longitud • Tamaños de llave hexagonal larga: 3/16 in, 7/32 in, 1/4 in, 5/16 in y 3/8 in
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro, cromo
- Estilo de mangoAcero cromado
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoJuego de llaves plegables
Descripción general
- Caja de acero cromado de 5-1/4 in de largo
- Las puntas de óxido negro tienen una longitud de 2-7/16 a 3-1/4 pulgadas
- Tamaños de llave hexagonal larga: 3/16 pulg., 7/32 pulg., 1/4 pulg., 5/16 pulg. y 3/8 pulg.