Motion
J6023
Llave dinamométrica - Micrómetro, Accionamiento de 1 pulg., 200 a 1000 ft-lbs, ±4 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #01158366
No. Fabricante J6023
Precio2,538.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - Micrómetro, Accionamiento de 1 pulg., 200 a 1000 ft-lbs, ±4 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #01158366
No. Fabricante J6023
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
Precio2,538.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Longitud total
    69 pulg.
  • Peso
    39.50 lb

Detalles

  • Precisión
    ±6 % - CCW
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Fijo
  • Graduaciones de la báscula
    5 pies-libras
  • Medición de la escala
    Imperial
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 200 a 1000 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    2400 a 12000 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 272 a 1360 N-m
  • UPC_NO
    662679131043
  • Tipo de llave
    Micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
J6023 LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo