Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca5/16 pulg.
- Diámetro máx. del sujetador5/16 pulg.
- Diámetro mín. del tornillo19/64 pulg.
- Longitud total3 pulg.
Detalles
- Extractor individual o conjuntoExtractor individual
- Número de extractores incluidos1
- UPC_NO662679531621
Descripción general
- Conduzca hacia el extremo de la tubería o accesorio rotos
- Utilice un soporte para grifo o una llave en el extractor para extraer la pieza rota
- El tamaño estampado en el extractor hace referencia al tamaño de la broca que se utilizará con ese extractor