Motion
J46320
Llave hexagonal - Tamaño hexagonal 8 mm, Forma L larga, Longitud de la hoja 3-55/64 in
Artículo MI #01160036
No. Fabricante J46320
Precio2.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave hexagonal - Tamaño hexagonal 8 mm, Forma L larga, Longitud de la hoja 3-55/64 in
Artículo MI #01160036
No. Fabricante J46320

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3-55/64 pulg.
  • Hexagonal Tamaño  
    8 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Forma de la llave
    Largo L
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • UPC_NO
    662679534622

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE HEXAGONAL J46320 8.0MM LARGO L FORMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"