Motion
J47202
Juego de sockets sin impacto: sistema de medición métrico, sin impacto, 6 puntos de socket PT, 1/4 pulg. de tamaño de variador, estilo de eje profundo estándar, número de sockets: 8 PC
Artículo MI #01160303
No. Fabricante J47202
Precio141.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto: sistema de medición métrico, sin impacto, 6 puntos de socket PT, 1/4 pulg. de tamaño de variador, estilo de eje profundo estándar, número de sockets: 8 PC
Artículo MI #01160303
No. Fabricante J47202

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio141.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1-63/64 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Accesorios incluidos
    Barra de enchufe, clip para enchufe
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    12
  • Número de tomas
    8 PC
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662679220228

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE J47202 SKT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo