Motion
8107W
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 8 pulg., 3/4 hp, 115 V, 3600 rpm
Artículo MI #01163269
No. Fabricante 8107W
Precio2,493.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 8 pulg., 3/4 hp, 115 V, 3600 rpm
Artículo MI #01163269
No. Fabricante 8107W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,493.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    8 pies
  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    8 pulg.
  • Ancho de rueda de esmerilado
    1 pulg.
  • Altura total
    13.92 pulg.
  • Longitud total
    23.24 pulg.
  • Ancho general
    10.76 pulg.
  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    8.6 A
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza
    3/4 CV
  • Incluye
    Protectores oculares
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    781568127087
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de postes
    2
  • Fase
    1-Phase
  • Velocidad
    3600 rpm
  • Estilo de interruptor
    Interruptor manual
  • UPC_NO
    781568127087
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
8107W GRINDER 8" 3/4 HP