Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo de TorxT40
- Tamaño mínimo de TorxT9
- Tamaño del TorxT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T9
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoTorx
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero de aleación
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoJuego de llaves plegables
Descripción general
- Tamaños de las llaves Torx ®: T9 (2-1/4" de largo), T10 (2-3/8" de largo) T15 (2-9/16" de largo), T20 (2-5/8" de largo), T25 (2-3/4" de largo), T27 (2-7/8" de largo), T30 (3" de largo) y T40 (3-1/8" de largo)