Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla10 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.025 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg.
- Longitud10
- Dientes por pulgada18
- Grosor0.025
- Peso0.05 lb
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónLa mayoría de los metales incluyen acero inoxidable y acero para herramientas sin endurecer
- Material de la espaldaAcero de alta velocidad
- Material de la hojaAcero de alta velocidad
- ColorGris
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteAcero de alta velocidad
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas1
- Tipos de productosCuchilla Hacksaw
- Tpi18
- UPC_NO076174000092
Descripción general
- 135°
- Punto de división
- Thunderbolt(R) Web
- Canal parabólico