Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja3/16 pulg.
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Altura1.5
- Longitud total9-3/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla3/16 pulg.
- Peso0.23 libras, 1.1
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoAcetato
- Estilo de boquilla especialArmario
- Estilo de boquillaEspecialidad
Descripción general
- Para la construcción de armarios y otros trabajos de precisión en madera
- La gran mano de acetato profundo soporta el uso industrial de alta resistencia
- Las barras están completamente rectificadas y pulidas, luego, cromadas para ofrecer resistencia a la corrosión
- Hecho de acero aleado y tratado térmicamente para mayor resistencia y durabilidad
- Las puntas ranuradas están en cruz para un ajuste uniforme