Motion
554
Sellador de rosca de tubo - 250 ml, frasco, color rojo
Artículo MI #01179200
No. Fabricante 554
Precio267.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de rosca de tubo - 250 ml, frasco, color rojo
Artículo MI #01179200
No. Fabricante 554
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
Precio267.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    250 ml
  • Gravedad específica
    1.02
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Aplicar en accesorios roscados y tuberías de HVAC de hasta 3 pulg. de diámetro
  • Rango de temperatura de aplicación
    72 °F
  • Base química
    Éster de metacrilato
  • Tipo de producto químico
    Éster de metacrilato
  • Color
    Rojo
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Punto de inflamación
    199.94 °F
  • Rango de presión del gas
    10,000 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Serie
    554
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por CFIA
  • Fuerza
    Alto
  • UPC_NO
    079340554412
  • Viscosidad
    2,500 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
135489 55441 250ML SELLADOR DE REFRIGERANTE
  • Excelente resistencia a disolventes en accesorios roscados y tuberías de hasta 3 pulg. de diámetro
  • Recomendado para sistemas de refrigeración y servicio con productos químicos agresivos

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"