Motion
AAJAABB00000A0B

DANFOSS HYDROSTATIC
AAJAABB00000A0B

Motor de pistón de desplazamiento fijo - Desplazamiento de 2.48 pulg.3/r, 5076 psi, 13 Diente 16/32 Spline - 1.62 pulg. Ext. eje, 1-5/16–12 UN-2B Puertos de junta tórica SAE - Lateral, montaje de brida 2-Bolt (SAE-B)
Artículo MI #01187528
No. Fabricante AAJAABB00000A0B
Precio3,442.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS HYDROSTATIC
AAJAABB00000A0B

Motor de pistón de desplazamiento fijo - Desplazamiento de 2.48 pulg.3/r, 5076 psi, 13 Diente 16/32 Spline - 1.62 pulg. Ext. eje, 1-5/16–12 UN-2B Puertos de junta tórica SAE - Lateral, montaje de brida 2-Bolt (SAE-B)
Artículo MI #01187528
No. Fabricante AAJAABB00000A0B
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
Precio3,442.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    136.7 mm
  • Longitud total
    248.4 mm
  • Ancho general
    174.8 mm
  • Par de apriete
    2005 pulg.

Detalles

  • Desplazamiento
    2.48 pulg.3/r
  • Puerto de drenaje
    Puerto de junta tórica 3/4–16 UNF-2B SAE - Parte superior trasera
  • Puertos principales
    Puertos de junta tórica 1-5/16–12 UN-2B SAE - Laterales
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caudal máximo
    40.6 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5366 psi
  • Tipo de motor
    Desplazamiento fijo, presión media
  • Montaje
    Brida 2-Bolt (SAE-B)
  • Serie
    743
  • Tipo de eje
    13 Diente 16/32 Estriado - 1.62 pulg. Ext. eje
  • Presión de trabajo
    5076 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
74318-DAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"