Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.3750 pulg.
- Tamaño del acoplamiento1090
- Código de tamaño de acoplamiento1090T
- Distancia entre ejes3-1/4 a 8.03 (T35) pulg., 6.44 a 16 (T31) pulg.
- Centro Diámetro5.62 (T31) pulg., 5.62 (T35-Shaft Hub) pulg.
- Tamaño del chavetero7/8 x 7/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero4 (T31) pulg., 4 (T35-Shaft Hub) pulg.
- Diámetro exterior5.6250 pulg.
- Longitud total8.8000 pulg.
- Peso22.69 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM52.4 CV
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorBuje del eje para espaciador
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieT31, T35
- Capacidad de par33000 pulg.
- UPC_NO782934013836
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver folleto
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver folleto- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver folleto - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver folleto
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.