Motion
FLAC32
Cojinete lineal liso - Serie FLAC, 2.0000 in de diámetro de eje, 4.0000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #01222464
No. Fabricante FLAC32
Precio257.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete lineal liso - Serie FLAC, 2.0000 in de diámetro de eje, 4.0000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #01222464
No. Fabricante FLAC32
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
Su precio$257.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Eje Diámetro  
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Serie
    FLAC

Descripción general

Descripción del fabricante
FLAC32 BRG LINEAL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good