Motion
DS5315J EJE DE TRANSMISIÓN 2.437

FALK
DS5315J DRIVE SHAFT 2.437

Eje de accionamiento del transportador del tornillo reductor de velocidad - Eje de accionamiento del transportador del tornillo, 2.437 pulg., 12 a 14 pulg.
Artículo MI #01226500
No. Fabricante DS5315J DRIVE SHAFT 2.437
Precio4,399.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
DS5315J DRIVE SHAFT 2.437

Eje de accionamiento del transportador del tornillo reductor de velocidad - Eje de accionamiento del transportador del tornillo, 2.437 pulg., 12 a 14 pulg.
Artículo MI #01226500
No. Fabricante DS5315J DRIVE SHAFT 2.437
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
Precio4,399.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    5315
  • Rango de diámetros de tornillos
    De 12 a 14 pulg.
  • Eje Diámetro  
    2.437 pulg.
  • Longitud de proyección del eje
    9.688 pulg.
  • Peso
    104.40 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934171574
  • Tipo de producto
    Ejes reductores de velocidad
  • Serie
    Quadrive
  • Tipo de eje
    Tornillo del eje de accionamiento del transportador
  • UPC_NO
    782934171574

Descripción general

Descripción del fabricante
DS5315J EJE DE TRANSMISIÓN 2.437

También puede gustarle

Los clientes también compraron