Motion
26001-RZG
Bomba hidráulica de engranajes -
Artículo MI #01230816
No. Fabricante 26001-RZG
Precio517.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba hidráulica de engranajes -
Artículo MI #01230816
No. Fabricante 26001-RZG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$517.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1.0625-12 UN-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    .875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Altura total
    130.9 mm
  • Longitud total
    125 mm
  • Ancho general
    130 mm

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Desplazamiento
    6.6 cm3/r
  • Tipo de bomba de engranajes
    Engranaje externo
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta de 0,625 pulg. de diámetro
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE A 2-Bolt
  • Número de secciones
    Individual
  • Ubicación del puerto
    Puertos laterales
  • Tipo de puerto
    Simple
  • Montaje de la bomba
    Brida
  • Serie
    26

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA 26001-RZG
  • Funcionamiento silencioso
  • Eficiencia mejorada
  • Reversible en campo
  • Intercambiabilidad
  • Puerto ubicado en el lateral
  • Presión máxima: 3,000 psi