Motion
CUBO DE ACEITE DEL COMPRESOR DE AIRE AC-0 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-0 5GAL PAIL

Aceite de compresor de aire serie AC - 5 gal, cubo, grado ISO 32 , grado SAE 10
Artículo MI #01234589
No. Fabricante AIR COMPRESSOR OIL AC-0 5GAL PAIL
Precio376.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-0 5GAL PAIL

Aceite de compresor de aire serie AC - 5 gal, cubo, grado ISO 32 , grado SAE 10
Artículo MI #01234589
No. Fabricante AIR COMPRESSOR OIL AC-0 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio376.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    Multifuncional para uso en compresores de aire, sistemas hidráulicos y sistemas de recirculación
  • Material base
    Mineral
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Excelente protección antidesgaste •Altos puntos de anilina para características de hinchado controlado del sello •Propiedades resistentes al óxido y a la corrosión
  • Punto de inflamación
    218°C/425 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215570409
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite del compresor de aire
  • Punto de vertido
    -37°C/-35 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215570409
  • Viscosidad
    29
  • Índice de viscosidad
    116

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE AC-0 5 PILA DE GAL
  • Excelente protección antidesgaste
  • Puntos altos de anilina para características de hinchado controlado del sello
  • Propiedades resistentes al óxido y a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"