Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor16 galones (EE. UU.)
- Grado ISO100
- Altura total27 pulg.
- Longitud total15 pulg.
- Ancho general15 pulg.
- Grado de AAG30
- Vida útil6 años
- Peso134.00 lb
Details
- Aditivos incluidosAntidesgaste
- Número AGMA3
- AplicaciónMultifuncional para uso en compresores de aire, sistemas hidráulicos y sistemas de recirculación
- ComposiciónFluido a base de petróleo
- Tipo de contenedorPerno
- Características y beneficios•Excelente protección antidesgaste •Altos puntos de anilina para características de hinchado controlado del sello •Propiedades resistentes al óxido y a la corrosión
- Punto de inflamación263°C/505°F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Número de Upc del fabricante089215470709
- Tipo de aceiteMineral
- Punto de vertido-23°C/-10°F
- Tipo de productoAceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
- UPC_NO089215470709
- Viscosidad94
- Índice de viscosidad101
Descripción general
- Excelente protección antidesgaste
- Puntos altos de anilina para características de hinchado controlado del sello
- Propiedades resistentes al óxido y a la corrosión
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Worm Gear LubricantLubriplate PGO-FGL-460 is a 100% synthetic, NSF H1 registered worm gear lubricant for demanding food machinery applications. It delivers extended service life, superior oxidation resistance, biodegradability, and energy savings up to 7%.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature
Lubriplate FLG2In addition to delivering the unsurpassedanti-wear protection customers have to come to expect from Lubriplate H1 Food Grade Greases, the XTREMITY additive has revolutionized food grade greases by delivering extreme pressure application protection.
View Literature