Motion
TAMBOR DE ACEITE FP-150
Lubricante de la serie FP - Sí, 55 galones, bidón, color transparente
Artículo MI #01246694
No. Fabricante FP-150 OIL DRUM
Precio4,693.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante de la serie FP - Sí, 55 galones, bidón, color transparente
Artículo MI #01246694
No. Fabricante FP-150 OIL DRUM
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
Su precio$4,693.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    320
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cadenas, transportadores, cables, engrasadores de alimentación visual
  • Tipo de base
    Mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Fluido a base de aceite mineral USP
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Registro NSF H1 •Lubricación limpia, segura y no tóxica •Resistente al agua y al vapor
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    202°C/395 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215473519
  • Calificación NSF
    H1
  • Punto de vertido
    -18°C/0 °F
  • Tipos de productos
    Aceite mineral
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    FP
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215473519
  • Viscosidad
    367
  • Índice de viscosidad
    93

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR DE GAL FP-150 55
  • NSF H1 registrado
  • Lubricación limpia, segura y no tóxica
  • Resistente al agua y al vapor