Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de ajuste1/2-14 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Tamaño hexagonal7/8 pulg.
- Altura total1-15/32 pulg.
- Ancho general1-15/32 pulg.
- Longitud del mango1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 pulg.
Detalles
- FinalizarZinc
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- MaterialAcero
- Tipo de roscaNPT