Especificaciones
Dimensiones
- Par dinámico20000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo2.0000 pulg.
- Roscas por pulgada4
- Par de apriete0.166 pulg.
- Peso2.59 lb
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca de bronce ACME
- Clasificación de eficiencia24 %
- Par estático64000 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
Descripción general
- Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.