Motion
ACEITE DE MOTOR SIN DETERGENTE SAE 10W  5GAL CUBO

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 10W 5GAL PAIL

Aceite para motocicleta de la serie Motor Oil - balde, 5 gal, grado ISO 32 , grado SAE 10W
Artículo MI #01264018
No. Fabricante NON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 10W 5GAL PAIL
Precio304.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 10W 5GAL PAIL

Aceite para motocicleta de la serie Motor Oil - balde, 5 gal, grado ISO 32 , grado SAE 10W
Artículo MI #01264018
No. Fabricante NON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 10W 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio304.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    10W
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    1
  • Aplicación
    Aplicaciones de motor y aceite general que requieren un aceite sin detergente
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Alto índice de viscosidad •Altos puntos de inflamación y de incendio •Limpiar aceite de motor
  • Punto de inflamación
    219°C/425 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215580408
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para motocicletas
  • Punto de vertido
    -37°C/-35 °F
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • UPC_NO
    089215580408
  • Viscosidad
    34
  • Índice de viscosidad
    122

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBO DE 5 GALONES DE ACEITE NO DET SAE 10W
  • Índice de viscosidad alto
  • Puntos de alto destello y fuego
  • Aceites de motor extra limpios