Motion
1025G FLEX HUB 1.6250 SIN ESTACIONAMIENTO

FALK
1025G FLEX HUB 1.6250 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1025, 1.6235 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01265433
No. Fabricante 1025G FLEX HUB 1.6250 NON-STK
Precio673.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1025G FLEX HUB 1.6250 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1025, 1.6235 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01265433
No. Fabricante 1025G FLEX HUB 1.6250 NON-STK
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
Precio673.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6235 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6-1/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1025
  • Diámetro del cubo
    5.14 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.03 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    8.38 pulg.
  • Peso
    32.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    0744935
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    66150 pulg.
  • UPC_NO
    782934005398

Descripción general

Descripción del fabricante
1025G BUJE FLEXIBLE 1.6250 NO APILADO 3/8 X 3/16

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"