Motion
JARRA DE ACEITE PARA BROCA DE ROCA 10R  1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
ROCK DRILL OIL 10R 1GAL JUG

Aceite para taladrado de la serie Rock Drill - Tipo: taladrado, 1 gal, jarra, 32 ISO, 10 SAE
Artículo MI #01277990
No. Fabricante ROCK DRILL OIL 10R 1GAL JUG
Precio79.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
ROCK DRILL OIL 10R 1GAL JUG

Aceite para taladrado de la serie Rock Drill - Tipo: taladrado, 1 gal, jarra, 32 ISO, 10 SAE
Artículo MI #01277990
No. Fabricante ROCK DRILL OIL 10R 1GAL JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio79.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los aceites para brocas para rocas han demostrado su valor con un rendimiento excepcional durante varios años en algunas de las condiciones de funcionamiento más extremas, brocas para rocas lubricantes, martillos neumáticos y otras herramientas neumáticas.
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Características y beneficios
    •Presión extrema •Sin empañamiento •Elimina el enmascaramiento
  • Punto de inflamación
    216°C/420 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Tipo de fórmula
    Aceite recto
  • Número de Upc del fabricante
    089215684717
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Aplicación del material
    Roca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite de perforación
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado
  • Rango de temperatura
    40 a 120 °F
  • Tipo
    Taladrado
  • UPC_NO
    089215684717
  • Viscosidad
    36
  • Índice de viscosidad
    113
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
L0847-057 ACEITE PARA BROCA DE ROCA 10R 1GAL JARRA
  • Presión extrema
  • Sin empañamiento
  • Elimina las encías
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"