Motion
SPH-30 5 7/16
SPH-30 5 7/16
Artículo MI #01292526
No. Fabricante SPH-30 5 7/16
Precio9,881.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SPH-30 5 7/16
Artículo MI #01292526
No. Fabricante SPH-30 5 7/16
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
Precio9,881.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    17 pulg.
  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Diámetro interno
    5.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    20-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    9-3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 1/4 x 5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    11-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior del pasador
    1 pulg.
  • Peso
    210.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950049748
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de orificios de pernos
    6
  • UPC_NO
    697950049748

Descripción general

Descripción del fabricante
SPH-30 5 7/16 BÚSQUEDA DE PASADOR DE CORTE
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"