Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1 pulg.
- Diámetro exterior de la brida17-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo8-1/2 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento7 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento17.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento17.5 pulg.
- Peso150.00 lb
Detalles
- Número de centroSPH-29
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950049885
- MaterialHierro fundido
- Tipo de piezaAdaptador de pasador de corte
Descripción general
- Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
- El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto