Especificaciones
Dimensiones
- Conexión de rosca de entrada de aire1/4 pulg.
- Conexión de rosca de salida1/2 NPTF (hembra) pulg.
- Peso16.70 lb
Detalles
- Fluidos compatiblesRefrigerantes de máquina, aceite de motor, fluidos a base de petróleo, líquido de transmisión automática, aceite de corte, aceite de engranajes, aceite hidráulico
- Tipo de contenedorTambor
- Características y beneficios• Recomendado para instalaciones con tuberías de longitud corta a moderada • Maneja fácilmente fluidos hasta SAE 140 • La bomba se montará en un tubo de succión de 1-1/2" (1" para el modelo 9970) desde el tanque remoto
- Caudal7 gpm
- IncluyeMotor neumático de 3"
- Tipo de lubricaciónAceite
- Número de Upc del fabricante098468320945
- Relación de la bomba5:1
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- UPC_NO098468320945
Descripción general
- Recomendado para instalaciones con tuberías de longitud corta a moderada
- Manipula fácilmente fluidos hasta SAE 140
- La bomba se montará en un tubo de aspiración de 1-1/2" (1" para el modelo 9970) desde el tanque remoto