Motion
7751H
Sello de aceite de silicona - Rígido, 1.969 pulg. de diámetro del eje, 2.690 pulg. de diámetro exterior, 0.370 pulg. de ancho total, diseño 33 , material labial de silicona
Artículo MI #01297544
No. Fabricante 7751H
Precio102.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de silicona - Rígido, 1.969 pulg. de diámetro del eje, 2.690 pulg. de diámetro exterior, 0.370 pulg. de ancho total, diseño 33 , material labial de silicona
Artículo MI #01297544
No. Fabricante 7751H
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
Precio102.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.690 pulg.
  • Ancho general
    0.370 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.969 pulg.
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -80 a 350°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 33
  • Tipo de diseño
    33
  • Material labial
    Silicona
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893514314
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
7751H SELLO DE ACEITE