Motion
TAMBOR SFGO ULTRA 32

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 32 DRUM

SFGO ULTRA 32, TAMBOR
Artículo MI #01302652
No. Fabricante SFGO ULTRA 32 DRUM
Precio5,900.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 32 DRUM

SFGO ULTRA 32, TAMBOR
Artículo MI #01302652
No. Fabricante SFGO ULTRA 32 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,900.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    La serie LUBRIPLATE SFGO Ultra puede recomendarse para compresores de tornillo giratorio, paletas giratorias y aire recíproco. También son lubricantes excelentes para sistemas hidráulicos, bombas, motores, cojinetes, cadenas y lubricadores de líneas aéreas.
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Fluido sintético a base de PAO
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Registro NSF H1 •Excelente estabilidad térmica que prolonga la vida útil •Superior resistencia a la oxidación •Excelentes propiedades antidesgaste que prolongan la vida útil del equipo
  • Punto de incendio
    268°C/515°F
  • Punto de inflamación
    246°C/475 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Sintético a base de polialfaolefina (PAO)
  • Viscosidad
    30
  • Índice de viscosidad
    135

Descripción general

Descripción del fabricante
L0915-062 ACEITE SFGO ULTRA32 FG TAMBOR
  • NSF H1 registrado
  • Excelente estabilidad térmica que prolonga la vida útil
  • Resistencia superior a la oxidación
  • Excelentes propiedades antidesgaste que prolongan la vida útil del equipo