Motion
40510
Sello de grasa - Sólido, 4.063 pulg. de diámetro del eje, 5.390 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño X12 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01305474
No. Fabricante 40510
Precio69.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa - Sólido, 4.063 pulg. de diámetro del eje, 5.390 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño X12 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01305474
No. Fabricante 40510
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
Su precio$69.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.390 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.063 pulg.
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    401000;401001;401004;401005
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, orificio de contacto de la(s) boquilla(s) de sellado
  • Tipo de diseño
    X12
  • Método de instalación
    Ajuste a presión del eje
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311034708
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Extremos de las ruedas del tractor, ruedas de los equipos agrícolas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
40510 SELLO DE ACEITE
  • SKF ofrece una variedad de sellos de eje radial que tienen un ajuste a presión en el eje y con reborde(s) de sellado que entran en contacto con el orificio de la carcasa
  • Estos sellos generalmente se instalan con el labio(s) de sellado hacia afuera para proporcionar una exclusión óptima

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron