Motion
TT 370HFN41 COLLET 2.375"

FALK
TT 370HFN41 COLLET 2.375"

Boquilla de acoplamiento de fluido - Diámetro del orificio: 2.3750 pulg., serie HF41
Artículo MI #01310133
No. Fabricante TT 370HFN41 COLLET 2.375"
Precio1,918.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
TT 370HFN41 COLLET 2.375"

Boquilla de acoplamiento de fluido - Diámetro del orificio: 2.3750 pulg., serie HF41
Artículo MI #01310133
No. Fabricante TT 370HFN41 COLLET 2.375"
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
Precio1,918.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio de la pinza
    2.3750 pulg.
  • Código de tamaño del acoplamiento del fluido
    370
  • Máxima fijación del eje
    6.4000 pulg.
  • Peso
    14.70 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0346166
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    HF41
  • UPC_NO
    782934008719

Descripción general

Descripción del fabricante
370 HF 41 X 2-3/8 PINZA 346166

También puede gustarle

Los clientes también compraron