Motion
633
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 2.5000 in ID, 3.3750 in OD, 3.8750 in LTB
Artículo MI #01324946
No. Fabricante 633
Precio708.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 2.5000 in ID, 3.3750 in OD, 3.8750 in LTB
Artículo MI #01324946
No. Fabricante 633
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
Precio708.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Longitud total
    3-7/8 pulg.
  • Peso
    4.25 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345000932
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque GT
  • UPC_NO
    662345000932

Descripción general

Descripción del fabricante
6202576 2-1/2 TRANTORQUE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"