Motion
SC 604 CADENA SILENCIOSA

RAMSEY PRODUCTS CORP
SC 604 SILENT CHAIN

Silent Chain - Standard, Center Guide Style, 0.7500 in Pitch, 1.0000 in Overall Width, Steel Material
Artículo MI #01325082
No. Fabricante SC 604 SILENT CHAIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RAMSEY PRODUCTS CORP
SC 604 SILENT CHAIN

Silent Chain - Standard, Center Guide Style, 0.7500 in Pitch, 1.0000 in Overall Width, Steel Material
Artículo MI #01325082
No. Fabricante SC 604 SILENT CHAIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Paso
    0.7500 pulg.
  • Peso
    1.5 lb/pie
  • Ancho
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Guía central
  • Tipo de cadena
    Estándar
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Cadena silenciosa
  • Serie
    SC
  • Capacidad de carga de trabajo
    7870 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SC 604 CADENA SILENCIOSA
  • La cadena silenciosa y los piñones de la serie SC están fabricados para cumplir con el estándar ASME para cadena silenciosa
  • Los productos SC han sido los más largos, se utilizan principalmente en aplicaciones de sustitución y, a menudo, son los más económicos
  • Precio por pie
  • Cortar a la longitud